Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH THT Drehschalter Kodierschalter 10-stellig Phosphorbronze 30 mA, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9139078
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DRS 3110
EAN/GTIN:
     5059045430773
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIP Drehschalter
Drehschalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Phosphorbronze
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Kodierschalter
Kontaktnennstrom = 30 mA
Lebensdauer mechanisch = 20000Operations
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 15V dc
Durchschlagsfestigkeit = 250V

Codierte Subminiatur-Drehschalter - Serie DRR und DRS 3000 und 4000. Durchsteckmontage Kontaktwiderstand: ;100 mΩ Isolationswiderstand: >1000 MΩ (@ 250 Vdc) Mechanische Lebensdauer: Mindestens 20000 Betätigungen
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Kodierschalter
Kontaktnennstrom:
30 mA
Lebensdauer mechanisch:
20000Operations
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
15V dc
Durchschlagsfestigkeit:
250V
Weitere Suchbegriffe: knitter codierschalter, codierschalter, drehschalter 10 stellungen, 9139078, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, KNITTER-SWITCH, DRS3110, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 3,27*
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 4,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.