Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben A4, M4 x 10mm Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Senkkopf Schlitz Schrauben A4, M4 x 10mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-9141860
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9141860
EAN/GTIN:
     5056112264989
Suchbegriffe:
9141860
Befestigungsmaterial
Schrauben
Maschinenschrauben
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Schlitz
Länge metrisch = 10mm
Gewindegröße metrisch = M4
Erfüllte Normen = DIN 963
Edelstahltyp = A4 316
Gewindesteigung = 0.7mm

Metrisches Gewinde – Edelstahl A4. Sie sind mit den üblichen Güteklassen bezeichnet, sodass die einfache Auswahl der richtigen Qualität für die jeweilige Anwendung gewährleistet ist. 18//8 Edelstahl Güte A4 (Typ 316 S16). Höhere Korrosionsbeständigkeit als Edelstahl A2. Geeignet für die meisten Anwendungen in der Nahrungsmittelverarbeitung, Medizin, Chemie und Elektronik. Häufig zur Befestigung von beispielsweise Regenrinnen oder in der Schifffahrt verwendet. Beliebt für Feinmechanik und den Einsatz in nassem oder feuchtem Klima. Zur Verwendung bis 300 °C
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Schlitz
Länge metrisch:
10mm
Gewindegröße metrisch:
M4
Erfüllte Normen:
DIN 963
Edelstahltyp:
A4 316
Gewindesteigung:
0.7mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0879* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,20*
€ 18,09
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,96*
€ 17,80
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,36*
€ 15,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,04*
€ 14,33
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,44*
€ 13,61
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 10,71*
€ 12,74
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,79*
€ 10,46
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
521923
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.