Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heico Sicherungsscheiben für M16 Schrauben Delta Protekt Ringverschluss, 3.5mm x 17mm x 25.4mm, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9143392
Hersteller:
     HEICO
Herst.-Nr.:
     H-HLRS-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9143392
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Unterlegscheiben
Für Schrauben/ Bolzengröße = M16
Unterlegscheibentyp = Ringverschluss
Innendurchmesser = 17mm
Außendurchmesser = 25.4mm
Material = Stahl
Finish = Delta Protekt
Stärke = 3.5mm

Federringe von Heico. Wenn Sie auf der Suche nach einem hochwertigen Federringsystem sind, bieten Ihnen die Federringe von Heico nicht nur zusätzliche Sicherheit, sondern sie sind auch benutzerfreundlich und ideal für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet. Dies ist eine ausgezeichnete Unterlegscheibe für wiederholten Einsatz und das Federringsystem bietet Ihnen die zusätzliche Garantie, dass die Unterlegscheiben in der richtigen Position befestigt werden. Auch wenn Sie kein regelmäßiger Benutzer sind, ist der Einbau mit diesem System einfach, sicher und schnell. Die Federringe von Heico werden zusammengebaut mit einem Polyamid-Ring und den Keilfederringen von Heico geliefert. Der Polyamid-Ring hält die beiden Unterlegscheiben in der richtigen Position. MERKMALE: Einfacher Ein- und Ausbau Vormontiert Bewährte Schraubensicherung Funktioniert gut mit hohen und niedrigen Vorlasten Geeignet für dynamische Lasten, auch beim Einsatz eines Schmiermittels Wiederverwendbar ohne Qualitätsminderung Geeignet für den Einsatz mit Schrauben und Muttern mit hoher Zugfestigkeit von 8,8, 10,9, 12,9 Schmale oder breite tragende Fläche In Stahl und Edelstahl erhältlich Eine Vielzahl von Anwendungen Vielzahl von Größen erhältlich
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M16
Unterlegscheibentyp:
Ringverschluss
Innendurchmesser:
17mm
Außendurchmesser:
25.4mm
Material:
Stahl
Finish:
Delta Protekt
Stärke:
3.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 25,90*
€ 30,82
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 25,52*
€ 30,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 22,21*
€ 26,43
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 20,37*
€ 24,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,81*
€ 22,38
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,21*
€ 18,10
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.