Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen ATMR Feinsicherung F / 6A 10 x 38mm 600V ac GMG CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9144405
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATMR6
EAN/GTIN:
     5059045282488
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 6A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Charakteristik = F
Betriebsspannung = 600V ac
Gehäusematerial = GMG
Betriebsklasse = CC
UL-Klasse = UL 248-4
Serie = ATMR

Flinke ATMR der Klasse CC. Produktbeschreibung Die Mersen ATMR Sicherungen sind die 600 V ac/dc Sicherungen mit den kleinsten Abmessungen, geeignet für den Abzweigstromkreisschutz. Die ATMR bietet Strombegrenzungsschutz für allgemeine Stromkreise und wird häufig für den Schutz von Regelkreisen und Steuertransformatoren gewählt.. Eigenschaften und Vorteile Flinker Schutz. 600 V ac/dc Hohe Strombegrenzung. Informationen zur Produktanwendung Die Mersen ATMR Sicherung eignet sich ideal für den Schutz von Steuerschaltkreisen, Beleuchtung, allgemeinen Lasten und Abzweigstromkreisschutz.
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Charakteristik:
F
Betriebsspannung:
600V ac
Gehäusematerial:
GMG
Betriebsklasse:
CC
UL-Klasse:
UL 248-4
Serie:
ATMR
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, mersen feinsicherung, 9144405, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, ATMR6, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 8,881*
€ 11,351*
10
Frei Haus
ab € 9,242*
€ 11,782*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,24*
€ 11,91*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,90*
€ 12,64*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,60*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.