Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics M75DT003 Ersatz-Entlötspitze 0.80mm, für Entlötkolben DS80 und DSV80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9145626
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M75DT003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötkolben-Spitze
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
Entlötwerkzeugtyp = Entlötpistole Spitze
Düsengröße = 0.80mm
Zur Verwendung mit = Entlötkolben DS80 und DSV80
Düsenserie = M
Spitzen-Form = Konisch, gerade

Spitzenpatronen – Serie M 75. Lötspitzenkartuschen mit bleifreier Spitze Edelstahlachse Vergoldeter Steckverbinder Temperaturbereich: +350 °C → +398 °C
Weitere Informationen:
Entlötwerkzeugtyp:
Entlötpistole Spitze
Düsengröße:
0.80mm
Zur Verwendung mit:
Entlötkolben DS80 und DSV80
Düsenserie:
M
Spitzen-Form:
Konisch, gerade
Weitere Suchbegriffe: Auslötspitze, Entlötkopf, Entlötspitze, Ersatzspitze Entlötgerät, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, lötspitze konisch, entlötpumpe, lötspitze thermaltronics, 9145626, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlötdüsen, Thermaltronics, M75DT003, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Desoldering Nozzles
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 3,79*
ab € 22,93*
€ 32,00*
€ 6,90*
ab € 26,17*
€ 38,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,80*
€ 43,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.