Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB A Energiemessgerät LCD / 3-phasig 1 Ausg. 1 Eing., Impulsausgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9146726
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170520R1000 A43 111-100
EAN/GTIN:
     5059041350440
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Anzeigentyp = LCD
Anzahl der Phasen = 3
Impulsausgang = Ja
Tiefe = 65mm
Genauigkeit = Klasse 1
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +70°C
Messgerätetyp = Elektromechanisch
Messbereich = 57.7 → 500V ac
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
LCD
Anzahl der Phasen:
3
Impulsausgang:
Ja
Tiefe:
65mm
Genauigkeit:
Klasse 1
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+70°C
Messgerätetyp:
Elektromechanisch
Messbereich:
57.7 → 500V ac
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler abb, drehstromzähler, energieverbrauchszähler 3ph, 9146726, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, ABB, 2CMA170520R1000A43111100, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 200,01*
€ 232,25*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 207,52*
€ 241,00*
Frei Haus
ab € 209,16*
€ 241,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,80*
€ 243,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 316,82*
€ 398,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,94*
€ 474,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,11*
€ 461,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,76*
€ 430,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,51*
€ 399,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110224R0011
ab € 371,73*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,20*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.