Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler A43 111-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstromzähler A43 111-100
Drehstromzähler A43 111-100
Artikel-Nr.:
     3517B-90253342
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA170520R1000
EAN/GTIN:
     7392696705202
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler

Drehstromzähler A43 111-100

Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuchtetes Display mit bis zu 7 Stellen ausgegeben: Wirkenergie (Klasse 1), Leistungen, Ströme, Spannungen (L-L, L-N) und Frequenz, sowohl je Phase als auch gesamt. Die Kommunikation kann über die Infrarotschnittstelle zur Anbindung eines KNX-Moduls erfolgen.
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
80 A
Nennspannung (Un) N-L:
57,7..288 V
Nennspannung (Un) L-L:
100..500 V
Frequenz:
50..60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,98*
€ 213,79*
€ 5,95*
ab € 205,38*
€ 238,68*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,34*
€ 240,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 207,38*
€ 241,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,58*
€ 243,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,08*
€ 272,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDG110224R0011
ab € 372,21*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,94*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.