Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advance Tapes AT6103 PE Abdeckband Klar, Stärke 0.11mm Acryl-Kleber 50mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9148182
Hersteller:
     Advance Tapes
Herst.-Nr.:
     AT6103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = PE
Klebermaterial = Acryl
Breite = 50mm
Länge = 33m
Modellnummer = AT6103
Stärke = 0.11mm
Farbe = Klar

Bewerten und testen Sie AT6103 stets bei der jeweiligen Anwendung, für die Sie das Band benötigen. Advance Tapes AT6103 Transparentband. Das transparente AT6103 Polyethylenband von Advance Tapes ist ein Universalband in professioneller Qualität, das für den Einsatz in Innenräumen und Außenbereichen entwickelt wurde. Das Transparentband ist mit einem Akrylklebstoff beschichtet, hat eine matte Oberfläche und lässt sich sauber von den meisten Oberflächen, auf denen Sie es anwenden, lösen. Eigenschaften und Vorteile. Leicht abreißbar UV- und wasserbeständig Beständig gegenüber den meisten üblichen Lösungsmitteln Nicht korrosiv. Typische Anwendungen:. Pulverbeschichtet und Aluminiumoberflächenschutz Schützen Sie empfindliche Oberflächen während des Baus
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PE
Klebermaterial:
Acryl
Breite:
50mm
Länge:
33m
Modellnummer:
AT6103
Stärke:
0.11mm
Farbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, pe-klebeband transparent, pe klebeband, abdeckband 50 mm, 9148182, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Advance Tapes, AT6103, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2205883
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.