Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRFS4410ZTRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 97 A 230 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRFS4410ZTRLPBF N-Kanal, SMD MOSFET 100 V / 97 A 230 W, 3-Pin D2PAK (TO-263)
Artikel-Nr.:
     108EL-9155058
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFS4410ZTRLPBF
EAN/GTIN:
     5059043346625
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 97 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 9 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 230 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +175 °Cmm
Diodendurchschlagsspannung = 1.3V

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, 100 V, Infineon. Die diskreten HEXFET® Leistungs-MOSFETs von Infineon umfasst N-Kanal-Geräte für Gehäuse für die Oberflächenmontage und mit Anschlussdrähten. Und Formfaktoren für fast jedes Platinenlayout und thermische Designherausforderung. Der über die gesamte Serie hinweg gesenkte Widerstand führt zu verringerten Leitungsverlusten, wodurch Entwickler einen optimalen Systemwirkungsgrad erzielen können.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
97 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
9 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
230 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+175 °Cmm
Diodendurchschlagsspannung:
1.3V
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, mosfet d2pak, 9155058, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRFS4410ZTRLPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,63*
€ 26,9297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,42*
€ 23,1098
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.