Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
Wolfspeed C2M0025120D N-Kanal, THT MOSFET 1200 V / 90 A 463 W, 3-Pin TO-247
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9158818
Hersteller:
Wolfspeed
Herst.-Nr.:
C2M0025120D
EAN/GTIN:
5059045449638
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 90 A
Drain-Source-Spannung max. = 1200 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 34 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4V
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 463 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = +25 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Siliziumkarbid-Leistungs-MOSFETs von Wolfspeed. Siliziumkarbid-Leistungs-MOSFETs von Wolfspeed Z-Fet™, C2M™ und C3M™ Eine Serie von SiC-MOSFETs der zweiten Generation des Geschäftsbereichs Wolfspeed von Cree, die branchenführende Leistungsdichte und Schalteffizienz bietet. Diese Geräte mit niedriger Kapazität ermöglichen höhere Schaltfrequenzen und weisen verringerte Kühlanforderungen auf; dadurch wird die Gesamtbetriebseffizienz des Systems verbessert. Anreicherungstyp-N-Kanal-SiC-Technologie Hohe Drain-Source-Durchschlagspannung – bis zu 1200 V Mehrere Geräte können ganz einfach in Reihe geschaltet und betrieben werden Hochgeschwindigkeitsschalten mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand Latch-Up-resistenter Betrieb
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
90 A
Drain-Source-Spannung max.:
1200 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
34 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4V
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
463 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
+25 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Mosfet
Weitere Suchbegriffe:
9158818
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
Wolfspeed
,
C2M0025120D
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
MOSFETs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,20*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata MGJ2 DC/DC-Wandler 2W 12 V dc IN, -5 V dc, 15V dc OUT / 40mA Durchsteckmontage 5.2kV dc isoliert
Murata
MGJ2D121505SC
ab € 6,47*
Zubehör
Murata MGJ2 DC/DC-Wandler 2W 15 V dc IN, -5 V dc, 15V dc OUT / 40mA Durchsteckmontage 5.2kV dc isoliert
Murata
MGJ2D151505SC
ab € 6,68*
Zubehör
Murata MGJ3 DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 5 V dc, 15V dc OUT / 120mA Oberflächenmontage 5.2kV dc isoliert
Murata
MGJ3T12150505MC-R7
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen