| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9159729 Herst.-Nr.: Re-enterable Scotchcast Resin 8882 90ml EAN/GTIN: 4046719985111 |
| | |
|
| | |
| Handelsname = Scotchcast 8882 Farbe = transparent
Wiederverwendbares Scotchcast Harz 8882. Das wiederverwendbar Scotchguss-Harz 8882 von 3M ist das perfekte Harz für den Einsatz, wenn Sie Zeit und Kosten sparen und Ihnen ein hochwertiges Produkt zu einem günstigen Preis bieten möchten. Das Harz 8882 ist eine zweiteilige Polyurethan-Verkapselungsmasse, die auf gefülltem Kabel haftet und mit gängigen Kunststoffen in Telefonspleißsteckverbindern kompatibel ist. Eigenschaften und Vorteile. Advanced Compound Technology Hohe Haftung Hochleistungsriemen Preiswert UniPak Verpackung Kunststoffkompatibel Einfache Spleißrückführung Größer Feuchtigkeitsschutz Einfache Wiederbetreten Wirtschaftlich Beseitigung der Dampfbelastung. Anwendungen. Scotchcast 8882 ermöglicht einen leichten Spleißwiedereintritt bei erforderlichen Wartungsarbeiten. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar Haushaltsanwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden. Weitere Informationen: | | Handelsname: | Scotchcast 8882 | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vergussmasse, 9159729, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, 3M, ReenterableScotchcastResin888290ml, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds |
| | |
| |