Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Mechanik, Fluidtechnik und Werkzeuge
>
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
>
Artikel
RS PRO Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Polyoxymethylene, R1/4 Stecker, 10 bar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9160772
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9160772
EAN/GTIN:
5056112267225
Suchbegriffe:
9160772
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatische Anschlüsse
Stecker A = R1/4 Stecker
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Betriebsdruck max. = 10 bar°C
RS Pro-One-Touch-Fittings – metrisches System. Eigenschaften und Vorteile. One-Touch-Stecken zum Anschließen der Konfiguration ermöglicht einen sofortigen Schlauchanschluss Alle Modelle sind aufgrund des sechswinkligen Schraubenschlüssels für die Leitungsinstallation bei beengten Platzverhältnissen nützlich Sofortige Trennung der starken Hülse aus technischem Kunststoff (POM) durch Drücken der Hülse und anschließendes einfaches Entfernen des Rohrs von der Armatur Armaturen sind mit Teflon behandelt oder verfügen über einen O-Ring auf dem Gewinde Vernickeltes Messinggehäuse sorgt für Schutz vor Verunreinigung für eine verlängerte Lebensdauer. Technische Daten. Für den Einsatz mit Luft Betriebsdruckbereich: 0-150 psi Negativer Druck: –29,5 in Hg Betriebstemperaturbereich: 32 °F bis 140 °F. Informationen zur Produktanwendung. In pneumatischen Rohrleitungen und einer Vielzahl von Anwendungen verwendbar.
Weitere Informationen:
Stecker A:
R1/4 Stecker
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Betriebsdruck max.:
10 bar°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
PLL0602
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Ho...
,
Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,79*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,17*
€ 44,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,06*
€ 44,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,80*
€ 37,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,99*
€ 36,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,79*
€ 30,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO PTFE Band Weiß, 0.2mm x 12mm, Länge 5m, -200°C → +260°C
RS Pro
231964
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen