Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity B-150 Lötmuffe 2.8mm / 7.3mm, 32.5mm Länge ø 2.8 → 7.3mm Transparent Polyolefin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity B-150 Lötmuffe 2.8mm / 7.3mm, 32.5mm Länge ø 2.8 → 7.3mm Transparent Polyolefin
Artikel-Nr.:
     108EL-9162788
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-150-07
EAN/GTIN:
     5059040311787
Suchbegriffe:
9162788
Kabel und Drähte
Kabelmuffen und -hülsen
Löthülsen
Kabeldurchmesser min. = 2.8mm
Kabeldurchmesser max. = 7.3mm
Schlauchlänge = 32.5mm
Material = Polyolefin
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Farbe = Transparent
Serie = B-150

Lötmuffen mit geringer Feuergefahr. Eigenschaften und Vorteile. Eine einfache, einzelne Option für den Anschluss von Drähten, Lötungen, Isolierungen und Dichtungen Geringe Feuergefahr Niedertemperatur
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
2.8mm
Kabeldurchmesser max.:
7.3mm
Schlauchlänge:
32.5mm
Material:
Polyolefin
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Farbe:
Transparent
Serie:
B-150
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 4,6246*
€ 5,96055*
1 Tag
822
1
€ 14,99*
ab € 4,92*
€ 10,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 5,96055*
€ 7,09305
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79015*
€ 6,89028
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76015*
€ 5,66458
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,6246*
€ 5,50327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.192,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.