Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY B-150-07 LÖTHÜLSE, POLYOLEFIN, TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798105
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     B-150-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Hüllen
Kabel
Kabelmanagement
Steckverbindertyp: Abschlusswiderstand
  • Drahtdurchmesser: -
  • Isolatorfarbe: Transparent
  • Produktpalette: B-150
  • Isolatorlänge: 32.5 mm
  • Isoliermaterial: PO (Polyolefin)
  • Innendurchmesser: 7.3 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 4,6246*
    € 5,96055*
    Lager 139
    822
    1
    € 14,99*
    ab € 4,92*
    € 10,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.