Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Drossel Stromkompensiert
>
Artikel
TDK ACT Stromkompensierte SMD Drossel, 100 μH, 5100 Ω / 10 MHz, 1.5Ω, 150 mA, 3.9 x 2.5 x 2.5mm, -55 °C → +150
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9164156
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
ACT1210-101-2P-TL00
EAN/GTIN:
5059041041348
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Drossel
Induktivität = 100 μH
Serie = ACT
Impedanz = 5100 Ω
Prüffrequenz = 10 MHz
Gleichstromwiderstand = 1.5Ω
Maximaler Strom = 150 mA
Abmessungen = 3.9 x 2.5 x 2.5mm
Betriebstemperaturbereich = -55 °C → +150 °C.
Anzahl der Leitungen = 2
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebsspannung = 80V
Anschlussart = SMD
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Länge = 3.9mm
SMD-Gleichtaktdrosseln TDK Serie ACT1210. Die Gleichtaktfilter der Serie ACT von TDK sind eine kompakte Lösung und bieten die gleichen Eigenschaften wie die Standardprodukte (ACT45B/ACT45R) in einem kleineren Gehäuse. Mit der Möglichkeit, Temperaturen von –55 °C bis +155 °C standzuhalten, sind diese Gleichtaktfilter für CAN-BUS- und FlexRay-Anwendungen geeignet. AEC-Q200-zertifiziert Für Kfz-Signalleitungen geeignet Halogenfrei Kompatibel mit bleifreiem Lot
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Serie:
ACT
Impedanz:
5100 Ω
Prüffrequenz:
10 MHz
Gleichstromwiderstand:
1.5Ω
Maximaler Strom:
150 mA
Abmessungen:
3.9 x 2.5 x 2.5mm
Betriebstemperaturbereich:
-55 °C → +150 °C.
Anzahl der Leitungen:
2
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebsspannung:
80V
Anschlussart:
SMD
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Länge:
3.9mm
... >
Passive Bauelemente
>
EMV-Filter und -Schutz
>
Gleichtaktdrosseln
Weitere Suchbegriffe:
drosselspule tdk
,
smd drossel
,
drosselspule 100 μh
,
9164156
,
Passive Bauelemente
,
EMV-Filter und -Schutz
,
Gleichtaktdrosseln
,
TDK
,
ACT12101012PTL00
,
Passive Components
,
EMI Filters & Protection
,
Common Mode Chokes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,28*
€ 13,4232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen