Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter , , Rund-Linse Klar 3.3 (Dia.) x 4mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9168726
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP2-4MM
EAN/GTIN:
     5059041585842
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Länge = 4mm
Abmessungen = 3.3 (Dia.) x 4mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3.3mm
Serie = PLP2

LED-Hohllichtleiter der Serie PLP2 von Bivar. Die Serie PLP2 von Bivar umfasst eine Reihe starrer Hochlichtleiter. Sie verfügen über eine Frontplattenmontage (Vorderseite) mit einer runden 3-mm-Linse. Bei der Serie PLP2 handelt es sich um eine flache Bauweise, sodass sie ideal für schmale Anwendungsbereiche mit eingeschränktem Platz geeignet ist. Die Serie PLP2 ist in einer Vielzahl von Längen erhältlich.. Merkmale der Serie PLP2: Starre Hohllichtleiter für Frontplattenmontage Vermeidet lange HF-emittierende/-empfindliche Verbindungen zu Einbau-LEDs Bietet ein einheitliches Frontplattendesign und verkürzt die Montagezeit Transparente Linse für alle LED-Farben geeignet Einfache Druckmontage
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
4mm
Abmessungen:
3.3 (Dia.) x 4mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3.3mm
Serie:
PLP2
Weitere Suchbegriffe: 9168726, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP24MM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,30*
€ 3,76*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,01*
€ 4,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,60*
€ 5,474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,602* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 9,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.