Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Front: gewölbt; gerade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-PLP2-4MM
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP2-4MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Hersteller: BIVAR
Farbe: transparent
Länge: 4,8mm
Maße Frontplatte: Ø3mm
Einheitspreis: Nein
Ausführung der Fassung: gerade
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: gewölbt
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,81*
2
€ 8,95*
ab € 3,02*
€ 4,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.