Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter , , Rund-Linse Klar 2.3 (Dia.) x 5mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9168833
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLPC2-5MM
EAN/GTIN:
     5059041202008
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
bivar lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Länge = 5mm
Abmessungen = 2.3 (Dia.) x 5mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 2.3mm
Serie = PLPC

Bivar LED-Hohllichtleiter der Serie PLPC2-XXX. Die Serie PLPC2 von Bivar ist eine Familie von starren LED-Hohllichtleitern mit einer runden Linse mit 2 mm Durchmesser zur bündigen Montage. Die Hohllichtleiter der Serie PLPC2 werden durch Einpressen durch die Vorderseite der Platte befestigt. Die Hohllichtleiter der Serie PLPC2 sind in einer Reihe von Längen erhältlich und bestehen aus transparentem Polycarbonat. Durch die flache Linse sind sie ideal für Anwendungen, bei denen eine bündige Oberfläche erforderlich ist, einschließlich Anwendungen mit Deckschichten.
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
5mm
Abmessungen:
2.3 (Dia.) x 5mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
2.3mm
Serie:
PLPC
Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 9168833, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLPC25MM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,15*
€ 1,74*
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.