Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter , , Flach-Linse Weiß 3.8 (Dia.) x 2.5mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9168912
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP1-2.5MM-FD
EAN/GTIN:
     5059041307949
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Länge = 2.5mm
Abmessungen = 3.8 (Dia.) x 2.5mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Flach
Polzahl = 1
Reihen = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Weiß
Außendurchmesser = 3.8mm
Serie = PLP1

Bivar LED-Hohllichtleiter der Serie PLP1-XXX-FD. Die Serie PLP1--XXX-FD von Bivar ist eine Familie von starren LED-Hohllichtleitern mit einer flachen Streulinse von 3 mm. Die Hohllichtleiter der Serie PLP1--XXX-FD werden durch Einpressen durch die Rückseite der Platte befestigt. Die Hohllichtleiter der Serie PLP1--XXX-FD sind in einer Reihe von Längen erhältlich und bestehen aus weißem, diffusem Polycarbonat. Diese Hohllichtleiter bieten eine hochwertige Lichtstärkeverteilung und einen erhöhten ESD-Schutz, womit sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Durch die flache Oberfläche sind sie ideal für Anwendungen, bei denen eine bündige Oberfläche erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
2.5mm
Abmessungen:
3.8 (Dia.) x 2.5mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Flach
Polzahl:
1
Reihen:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Weiß
Außendurchmesser:
3.8mm
Serie:
PLP1
Weitere Suchbegriffe: 9168912, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP125MMFD, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 9,07*
€ 15,98*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,89*
€ 20,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,27*
€ 20,5513
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,04*
€ 19,0876
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,55*
€ 18,5045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.