| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9171511 Herst.-Nr.: 9171511 EAN/GTIN: 5056112268901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stückzahl = 9 Satz Inhalt = T10 → T50 Form = L Material/Stoff = S2 Stahl VDE 1000V zugelassen = Ja
Isolierter RS PRO TORX® Schlüsselsatz, 9-teilig. Der VDE TORX® Schlüsselsatz ist einsetzbar unter Spannung, bis zu 1000 V. Gefertigt aus gehärtetem Chrom-Vanadium S2-Stahl mit brünierter Oberfläche, für eine hohe Korrosionsfestigkeit. Der Schlüsselsatz enthält neun gängige Größen in einem Kunststoffkoffer, zum Schutz und Organisation Ihrer Werkzeuge. Dieser Satz ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Arbeiten an modernen Hybrid- und Elektrofahrzeugen, aber ebenso z.B. für Zimmerleute oder Elektriker. Eigenschaften und Vorteile:. Isoliert gemäß den Normen VDE und EN 60900 Langlebige, weiche Griffe für ergonomische Einsätze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Stückzahl: | 9 | Satz Inhalt: | T10 → T50 | Form: | L | Material/Stoff: | S2 Stahl | VDE 1000V zugelassen: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz, VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz, knarrenkasten 9 teilig, einhand knarrensatz, rs pro knarrenkasten, 9171511, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, TORX®-Schlüssel, RS PRO, KST5111, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Torx Keys |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |