Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ Koppler, PVC, 38 x 25mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelkanal Zubehör, Typ Koppler, PVC, 38 x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9171552
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9171552
EAN/GTIN:
     5056112268987
Suchbegriffe:
9171552
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelkanalzubehör
Kanalzubehörtyp = Koppler
Material = PVC
Breite = 38 mm
Höhe = 25mm
Maße = 38 x 25mm
Serie = Mini

Mini-PVC-Kabelkanal-Kupplungen. Diese Mini-PVC-Kabelkanal-Kupplungen ermöglichen einen schnellen Einbau. Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Gebäuden. Sie werden die Kabelkanäle gesteckt und bieten eine ordentliche, sichere und professionelle Verbindung. Erhältlich für die folgenden Mini-PVC-Kabelkanalgrößen: 16 x 16 mm Kabelkanal: Verwendung von ; 917-1546 917-1546 25 x 16 mm Kabelkanal: Verwendung von ; 917-1555 917-1555 38 x 16 mm Kabelkanal: Verwendung von ; 917-1558 917-1558 38 x 25 mm Kabelkanal: Verwendung von ; 917-1552 917-1552. Farbe: weiß Material: PVC 2 Stück je Packung
Weitere Informationen:
Kanalzubehörtyp:
Koppler
Material:
PVC
Breite:
38 mm
Höhe:
25mm
Maße:
38 x 25mm
Serie:
Mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,21*
€ 7,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,60*
€ 5,47
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.