Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valsteam ADCA Dampfabschneider BSP1/2 → BSP2, Vertikal, 16 bar +250°C C-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9171713
Hersteller:
     Valsteam ADCA
Herst.-Nr.:
     348535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Anschluss = BSP1/2 → BSP2
Ausrichtung = Vertikal
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Temperatur max. = +250°C
Gehäusematerial = C-Stahl
Verbindungsgröße = 1/2 in → 2Zoll

Dieses Produkt wurde für den Einsatz mit Wasser, Dampf und anderen Gasen entwickelt, die sich in Gruppe 2 der PED-Richtlinie 97/23/EC über Druckgeräte befinden. Senkrechter Dampfabscheider S16/S. Vertikaler Dampfabscheider zur Abfuhr von Feuchtigkeit aus Dampf- und Druckluftleitungen. Partikel mit schwererem spezifischem Gewicht, wie z. B. Wasser und Öltröpfchen, werden vom Dampf und der Druckluft durch Zentrifugalkräfte getrennt. Das Kondensat sammelt sich am unteren Rand der Abtrennung und kann über einen geeigneten Dampf- oder Druckluftabscheider abgelassen werden. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Installationsmöglichkeiten Keine beweglichen Teile Kohlenstoffstahlgehäuse. Informationen zu Anwendungen. Für den Einsatz mit Dampf, Druckluft und anderen Gasen. Werkstoffe. Gehäuse – EN10216-2/P235GH/1.0325 Köpfe – EN10028-2/P265GH/1.0425 Eingangs-/Ausgangsrohre – EN10216-2/P235GH/1.0325 Buchseneingang/-ausgang – ASTM A/ 105/1.0432 Buchsen – ASTM A105/1.0432 Intern – EN10025-2/S235JR/1.0038
Weitere Informationen:
Anschluss:
BSP1/2 → BSP2
Ausrichtung:
Vertikal
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Temperatur max.:
+250°C
Gehäusematerial:
C-Stahl
Verbindungsgröße:
1/2 in → 2Zoll
Weitere Suchbegriffe: kondensatablass 1/2", kondensatablass, 9171713, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Valsteam ADCA, 348535, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Steam Traps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,92*
€ 806,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,76*
€ 758,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,71*
€ 695,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,80*
€ 653,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.