| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9171738 Herst.-Nr.: 348538 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschluss = BSP1/2 → BSP2 Ausrichtung = Vertikal Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar Temperatur max. = +250°C Gehäusematerial = C-Stahl Verbindungsgröße = 1/2 in → 2Zoll
Dieses Produkt wurde für den Einsatz mit Wasser, Dampf und anderen Gasen entwickelt, die sich in Gruppe 2 der PED-Richtlinie 97/23/EC über Druckgeräte befinden. Senkrechter Dampfabscheider S16/S. Vertikaler Dampfabscheider zur Abfuhr von Feuchtigkeit aus Dampf- und Druckluftleitungen. Partikel mit schwererem spezifischem Gewicht, wie z. B. Wasser und Öltröpfchen, werden vom Dampf und der Druckluft durch Zentrifugalkräfte getrennt. Das Kondensat sammelt sich am unteren Rand der Abtrennung und kann über einen geeigneten Dampf- oder Druckluftabscheider abgelassen werden. Eigenschaften und Vorteile. Mehrere Installationsmöglichkeiten Keine beweglichen Teile Kohlenstoffstahlgehäuse. Informationen zu Anwendungen. Für den Einsatz mit Dampf, Druckluft und anderen Gasen. Werkstoffe. Gehäuse – EN10216-2/P235GH/1.0325 Köpfe – EN10028-2/P265GH/1.0425 Eingangs-/Ausgangsrohre – EN10216-2/P235GH/1.0325 Buchseneingang/-ausgang – ASTM A/ 105/1.0432 Buchsen – ASTM A105/1.0432 Intern – EN10025-2/S235JR/1.0038 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | BSP1/2 → BSP2 | Ausrichtung: | Vertikal | Maximaler Arbeitsdruck: | 16 bar | Temperatur max.: | +250°C | Gehäusematerial: | C-Stahl | Verbindungsgröße: | 1/2 in → 2Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kondensatablass 1/2", kondensatablass, 9171738, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Valsteam ADCA, 348538, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Steam Traps |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |