Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valsteam ADCA Thermostat-Dampfventil Thermostatisch BSP1/2 → BSP2, Vertikal, 6 bar +165°C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9171754
Hersteller:
     Valsteam ADCA
Herst.-Nr.:
     445682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensatablass
Kondensatablassventil
Kondensatableiter
Kondensatabscheider
Siphon Typ = Thermostatisch
Anschluss = BSP1/2 → BSP2
Ausrichtung = Vertikal
Maximaler Arbeitsdruck = 6 bar
Temperatur max. = +165°C
Gehäusematerial = Edelstahl
Verbindungsgröße = 1/2 in, 3/4 in, 1 in, 11/2Zoll

Thermodynamischer Dampfabscheider TSS 6. Der thermostatische Dampfabscheider TSS 6 wurde für den Einsatz in Reaktoren, Sterilisatoren und Verteilungsleitungen in sauberen und reinen Dampfsystemen entwickelt. Eigenschaften und Vorteile. Modulierender Ablass Vielzahl von Anschlussoptionen Ausgezeichneter Luftablass Einfache und kompakte Bauweise. Informationen zu Anwendungen. Für den Einsatz mit Sattdampf. Werkstoffe. Gehäuse – AISI316L/1.4404 Deckel – AISI316L/1.4404 Klemme – Edelstahl
Weitere Informationen:
Siphon Typ:
Thermostatisch
Anschluss:
BSP1/2 → BSP2
Ausrichtung:
Vertikal
Maximaler Arbeitsdruck:
6 bar
Temperatur max.:
+165°C
Gehäusematerial:
Edelstahl
Verbindungsgröße:
1/2 in, 3/4 in, 1 in, 11/2Zoll
Weitere Suchbegriffe: kondensatablass 1/2", kondensatablass, 9171754, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Valsteam ADCA, 445682, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Steam Traps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,86*
€ 869,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,19*
€ 866,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 682,61*
€ 812,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,03*
€ 743,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,39*
€ 694,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.