Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc SO4 SO4 Tafelmontage Halbleiterrelais Analoge Steuerung 480 V ac / 125 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9174771
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO469420
EAN/GTIN:
     5059040017207
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Laststrom max. = 125 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 480 V ac
Lastspannung min. = 200 V ac
Steuerspannung min. = 0 V DC
Schalttyp = Analoge Steuerung
Laststrom min. = 0,1 A
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Feder
Ausgangsschaltung = Thyristor
Relaistyp = AC
Einschaltzeit max. = 63ms
Abmessungen = 45 x 58.2 x 27mm
Höhe = 27mm

EN 60947-4-3; EN 60950. Regler-Halbleiterrelais. Halbleiterrelais zum Regeln der Leistung an ohmschen Lasten per Phasenwinkelsteuerung. Integrierte Varistoren, um vor Überspannung zu schützen. Federgeladene herausziehbare Steckverbinder. Schutzart: IP20.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
125 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
480 V ac
Lastspannung min.:
200 V ac
Steuerspannung min.:
0 V DC
Schalttyp:
Analoge Steuerung
Laststrom min.:
0,1 A
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Feder
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Relaistyp:
AC
Einschaltzeit max.:
63ms
Abmessungen:
45 x 58.2 x 27mm
Höhe:
27mm
Weitere Suchbegriffe: thyristor, 9174771, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, SO469420, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 171,36*
€ 196,77*
1
Frei Haus
ab € 166,51*
€ 209,38*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 166,98*
€ 209,41*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 211,81*
€ 259,89*
1
€ 6,90*
ab € 165,49*
€ 266,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,43*
€ 211,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,98*
€ 198,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.