Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 4÷20mA; 125A; 200÷480VAC; SO4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SO469420
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO469420
EAN/GTIN:
     3760283302037
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -40...100°C
Äußere Abmessungen: 45x58,5x30mm
Schaltweise: proportional
Betriebsstrom max.: 125A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: SO4
Steuerstrom: 4...20mA
Schaltspannung: 200...480V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Weitere Suchbegriffe: thyristor
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 171,09*
€ 196,58*
1
Frei Haus
ab € 166,04*
€ 209,28*
1
Frei Haus
ab € 166,96*
€ 209,31*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 211,65*
€ 259,73*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 165,60*
€ 266,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,74*
€ 317,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,77*
€ 298,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,88*
€ 228,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.