Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
PVC-Schlauch
>
Artikel
RS PRO Schlauch, Ø 12.5mm 17.5mm Gelb PVC Übertragung 16 bar für Bewässerung x 25m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9175119
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
9175119
EAN/GTIN:
5056112272793
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 12.5mm
Außendurchmesser = 17.5mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Einsatzbereiche = Bewässerung
Erfüllte Normen = BS 3746
Minimale Betriebstemperatur = -15°C
Maximale Betriebstemperatur = +65°C
Farbe = Gelb
Länge = 25m
Verstärkt = Jamm
RS PRO V13
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
12.5mm
Außendurchmesser:
17.5mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Einsatzbereiche:
Bewässerung
Erfüllte Normen:
BS 3746
Minimale Betriebstemperatur:
-15°C
Maximale Betriebstemperatur:
+65°C
Farbe:
Gelb
Länge:
25m
Verstärkt:
Jamm
... >
Rohrleitungen & Rohrverbinder
>
Schläuche und Verschraubungen
>
Schläuche und flexible Rohre
Weitere Suchbegriffe:
9175119
,
Rohrleitungen & Rohrverbinder
,
Schläuche und Verschraubungen
,
Schläuche und flexible Rohre
,
RS PRO
,
CT009172112BKYE01
,
Plumbing & Pipeline
,
Hose Pipe & Fittings
,
Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mureva FIX, Installationsbinder, 194x9mm, 100 Stück
Schneider Electric
ENN47942
ab € 9,37*
Zubehör
Hellermann Tyton T18ROS Kabelbinder Polyamid Schwarz
HellermannTyton
118-00030
ab € 6,08*
Zubehör
Loctite 577 Baudichtstoff 50 ml Gelb
Henkel
577
ab € 17,44*
Zubehör
HellermannTyton T18MR Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder lösbar 2,5 mm x 110mm, 100 Stück
HellermannTyton
113-01819 T18MR-PA66-NA
ab € 20,62*
Zubehör
SMC Rohrschneider Stahl für Kunststoff, 18 mm
SMC
TK-2
ab € 17,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen