Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Wechselspannung-Digitalanzeige
>
Artikel
Fluke 902 FC Zangenmessgerät Klimatechnik-Strommesszange CAT III 600V ac / 600A ac, 600V dc / 200μA dc, 6mΩ
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-9175368
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE-902 FC
EAN/GTIN:
0095969798341
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
AC Strom absolut Max. = 600A ac
DC Strom absolut Max. = 200µA dc
AC Spannung absolut Max. = 600V ac
DC Spannung absolut Max. = 600V dc
Widerstandsmessung absolut Max. = 6mΩ
Anschlussmöglichkeiten = Wi-Fi
Wechselstrom Auflösung = 10mA
Gleichstrom Messauflösung = 0.1µA
Gleichstrom-Genauigkeit max. = ±1 % +5 Ziffern
Zangenmessgerät Typ = Klimatechnik-Strommesszange
Messgenauigkeit AC-Strom max. = ±2 % +5 Ziffern
Messgenauigkeit AC-Spannung max. = ±1,5 % +5 Ziffern
Gleichspannungsgenauigkeit max. = ±1 % +5 Ziffern
Widerstand Messgenauigkeit max. = 1 % ± 5 Ziffern°C
902 FC HLK-Stromzange, 1 Paar TL75-Messleitungen, 80BK integrierter DMM-Temperaturfühler, 2 AA-Alkali-Mangan-Batterien, weiche Tragetasche und Benutzerhandbuch. Drahtlose Stromzange 902 FC für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen von Fluke. Echt-Effektivwert-Stromzange Fluke 902 für HLK-Anwendungen bietet die Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Robustheit, die Fluke-Testgeräte ausmacht. Mit Echt-Effektivwert-Technologie und KAT III 600 V-Leistungsaufnahme. HLK-Techniker können die Diagnose und Reparatur von HLK-Geräten sicher in Entfernung von stromführenden Geräten ausführen, während Sie Messungen und mehr vornehmen. Ergonomische Bauweise, passt in Ihre Hand und kann auch zusammen mit persönlicher Schutzausrüstung verwendet werden. Steuerungen sind so platziert, dass Strommessungen mit einer Hand vorgenommen werden können (Zeigefinger auf Klemmen-Öffnungshebel und Daumen auf Drehschalter). Große, hinterleuchtete Anzeige, die auch unter ungünstigen Bedingungen leicht abzulesen ist. Automatische Abschaltung verlängert die Batterielebensdauer sodass das Messgerät funktioniert, wenn Sie es brauchen. Entwickelt für HLK-Anwendungen mit Gleichstrom (μA), Kapazitäts- und Temperaturmessungen Kleines Gehäuse und Backen passen perfekt in die Hand und an enge Orte Praktische Taste "Display-Hold-Funktion" hält Messungen auf der Anzeige Echteffektivmessung von Wechselspannung und -strom für präzise Messungen bei nichtlinearen Signalen Aufzeichnung von Minimum und zur automatischen Erfassung von Veränderungen Drahtlose Übertragung von Ergebnissen über Fluke Connect®
Weitere Informationen:
AC Strom absolut Max.:
600A ac
DC Strom absolut Max.:
200µA dc
AC Spannung absolut Max.:
600V ac
DC Spannung absolut Max.:
600V dc
Widerstandsmessung absolut Max.:
6mΩ
Anschlussmöglichkeiten:
Wi-Fi
Wechselstrom Auflösung:
10mA
Gleichstrom Messauflösung:
0.1µA
Gleichstrom-Genauigkeit max.:
±1 % +5 Ziffern
Zangenmessgerät Typ:
Klimatechnik-Strommesszange
Messgenauigkeit AC-Strom max.:
±2 % +5 Ziffern
Messgenauigkeit AC-Spannung max.:
±1,5 % +5 Ziffern
Gleichspannungsgenauigkeit max.:
±1 % +5 Ziffern
Widerstand Messgenauigkeit max.:
1 % ± 5 Ziffern°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Elektrische Mess- und Prüftechnik
>
Stromzangen
Weitere Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
,
Multimeter
,
Multitester
,
Vielfachmesszange
,
Wechselspannung-Digitalanzeige
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
fluke durchgangsprüfer
,
frequenz digitalanzeige
,
multimeter catiii
,
9175368
,
Mess- und Prüftechnik
,
Elektrische Mess- und Prüftechnik
,
Fluke
,
FLUKE902FC
,
Test & Measurement
,
Electrical Test & Measurement
,
Clamp Meters
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 305,03*
€ 344,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 305,96*
€ 344,99*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 353,96*
€ 385,90*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 353,62*
€ 385,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 360,11*
€ 392,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,99*
€ 410,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,93*
€ 404,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,38*
€ 391,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,96*
€ 364,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke AC175 Prüfsonde Test-Clip
Fluke
AC175
ab € 35,07*
Zubehör
Fluke L206 Taschenlampe Gelb Mützenlicht LED
Fluke
L206
ab € 48,96*
Zubehör
Fluke Krokodilklemme isoliert, 10A
Fluke
2062267
ab € 62,12*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AAOR
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AATB
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,67*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen