Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Anzeigeninstrumente
>
Wechselspannung-Digitalanzeige
>
Artikel
Fluke 902 FC Stromzange, Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300V Anzeige (Counts): 6
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-W529911
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
4695814
EAN/GTIN:
0095969798341
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Die Echteffektiv-HLK-Strommesszange Fluke 902 FC ermöglicht Technikern für Heizungs-, Lüftungs- und Klimasysteme (HLK), Berichte zu erstellen und mit Kollegen am Arbeitsplatz zusammenzuarbeiten.
Die Echteffektiv-HLK-Strommesszange Fluke 902 FC, ein mit Fluke Connect® kompatibles Messgerät mit drahtloser Datenübertragung, erhöht die Produktivität von HLK-Technikern im Außeneinsatz. Das robuste Messgerät, das für CAT III 600 V und CAT IV 300 V zugelassen ist, führt die wesentlichen Messungen von HLK-Systemen durch. Dazu zählen die Messung des Ausgangssignals von Flammensensoren in µA, des Widerstands bis zu 60 kΩ, des Wechselstroms, der Wechsel-/Gleichspannung, der Kapazität und der Berührungstemperatur. So müssen Sie nicht länger mehrere Geräte mitnehmen. Dank schlankem Gehäuse und konischer Zangenform ist es handlich und eignet sich hervorragend für beengte Arbeitsbereiche.
Als Teil von Fluke Connect® – dem größten System mit Software und mehr als 20 Wireless-Messgeräten – kann 902 FC Messdaten für spätere, detaillierte Analysen auf ein Smartphone oder Tablet übertragen. Diese Messdaten können in die Cloud hochgeladen werden. Techniker können Messdaten von mehreren Fluke Connect®-Messgeräten kombinieren, um Berichte zu erstellen und vom Einsatzort via E-Mail zu versenden sowie über ShareLive™ Videoanrufe in Echtzeit mit anderen Kollegen zusammenzuarbeiten – für mehr Produktivität vor Ort.
Bringen Sie die Stromzange an, synchronisieren Sie sie mithilfe der Fluke Connect App mit einem Smartphone und führen Sie die Messungen aus sicherer Entfernung durch.
Features:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Fluke Connect®
Optimiert für HLK-Systeme
Lieferumfang:
TL75 Messleitungen (1 Paar) + 80BK Temperaturmessfühler für Digitalmultimeter (1) + Alkali-Batterien Typ AA (2) + Gepolsterte Tragetasche + Kalibrierbestätigung
Hinweise:
Lieferung ohne Smartphone.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
45 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
419 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
100 - 1000 µF
Anzeige:
digital
Messbereich Widerstand:
600/6000/60,00 kΩ
Anzeige (Counts):
6000
Messbereich A/AC max.:
600 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 A
Messbereich A/DC max.:
200 µA
Messbereich A/DC min.:
0.1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
... >
Werkstatt
>
Messtechnik
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
,
Multimeter
,
Multitester
,
Vielfachmesszange
,
Wechselspannung-Digitalanzeige
,
Strommesszangen
,
Stromzangen
,
Zangenamperemeter
,
fluke durchgangsprüfer
,
frequenz digitalanzeige
,
multimeter catiii
,
095969798341
,
Fluke
,
902 FC
,
917-5368
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 303,42*
€ 346,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 305,24*
€ 346,91*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,36*
€ 388,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 353,34*
€ 388,10*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 359,30*
€ 394,35*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,90*
€ 412,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,53*
€ 385,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,32*
€ 375,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,42*
€ 361,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke AC175 Prüfsonde Test-Clip
Fluke
AC175
ab € 35,03*
Zubehör
Fluke L206 Taschenlampe Gelb Mützenlicht LED
Fluke
L206
ab € 48,93*
Zubehör
Fluke Krokodilklemme isoliert, 10A
Fluke
2062267
ab € 62,16*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AAOR
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 12 x AA Batterien
Storacell
12AATB
ab € 6,31*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,67*
Zubehör
Storacell Batterie Aufbewahrungsbox für 4 x AA Batterien
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen