Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NiMH Akkupack, 3-Zellen 18670 3.6V / 4Ah, Löt-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO NiMH Akkupack, 3-Zellen 18670 3.6V / 4Ah, Löt-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-9175920
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9175920
EAN/GTIN:
     5056112273004
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
rs pro nimh akkupack 3.6v
Chemie = NiMH
Nennspannung = 3.6V
Anzahl von Zellen = 3
Kapazität = 4Ah
Anschlusstyp = Fahnen
Größe = 18670
Betriebstemperaturbereich = -10 → +60°C
Verpackungseinheit = 1

NiMH-Akkus von RS Pro für Hochtemperatur-Notstromleuchten. Eine sehr hochwertige Serie von NiMH-Akkus für Notbeleuchtungen und Hochtemperaturanwendungen. Diese Batterien erfüllen die neuesten Industriestandards für die Notstrombeleuchtung und bieten dem Installateur absolute Sorgenfreiheit. Optimiert sowohl mechanisch als auch chemisch, um einen längeren Betrieb und Wirkungsgrad auch bei konstanter Temperatur von 50 °C zu erreichen. Ohne Schwermetallgehalt können diese Batterien verwendet werden, um NiCd zu ersetzen oder neue schlanke Profile oder kompaktere Designs zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. aufladbar. 1,2-V- bis 6-V-Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH). AA-Zelle für bis zu 10 Jahre Leistung. Optimiert für Hochtemperaturumgebungen. Schlankes Design, das weniger als die Hälfte der entsprechenden NiCd-Größe IEC61951-2 benötigt. Überlegene Ladungsaufnahme bei hohen Temperaturen. Kontinuierliche Erhaltungsladungsaufnahme. 4 Jahre Betriebslebensdauer. ausgestattet mit hochwertigen Lötfahnen für einfachen Anschluss. Kompatibel mit Elektronik, die mit NiCd-Akkus verwendet wird. Ausgezeichnete zyklische Leistung von 300-1000 IEC-Zyklen. erhältlich als Einzelzellen oder Packungen. Löten Sie nicht direkt an die Batterie. Verwenden Sie nur ein geeignetes Ladegerät, das durch den Batterietyp spezifiziert ist. Anwendungen. Notbeleuchtung. Kommerziell. Industrie. RS PRO RS Pro NiMH-Akkus erhältlich. Best.-Nr. ; 9175920 9175920 , 3,6 V, 4 Ah (4000 mAh), 3 Zellen, Gewicht 195 g, Breite 19 mm, Länge 201 mm. Best.-Nr. ; 9175923 9175923 , 1,2 V, 4 Ah (4000 mAh), Einzelzelle, Gewicht 65 g, Breite 19 mm, Länge 67 mm. Best.-Nr. ; 9175926 9175926 , 2,4 V, 4 Ah (4000 mAh), 2 Zellen, Gewicht 135 g, Breite 19 mm, Länge 134 mm. Best.-Nr. ; 9175932 9175932 , 6 V, 4 Ah (4000 mAh), 5 Zellen, Gewicht 325 g, Breite 19 mm, Länge 340 mm. Best.-Nr. ; 9175939 9175939 , 4,8 V, 4 Ah (4000 mAh), 4 Zellen, Gewicht 260 g, Breite 19 mm, Länge 270 mm. Häufig gestellte Fragen. Sind NiMH-Akkus schädlich?. NiMH-Akkus gelten als "grüne" Batterien, da sie umweltfreundlich sind und keine Schwermetalle enthalten. NiMH-Akkus sind im Allgemeinen sicher, beachten Sie immer die Herstellerrichtlinien. Wie werden NiMH-Akkus gelagert?. Bewahren Sie die Batterien nicht in Schubladen mit metallischen Gegenständen wie Büroklammern, Münzen, anderen Batterien oder Haushaltsgegenständen wie Stahl, Wolle, Aluminiumfolie und Schlüsseln auf. Wenn diese berühren, kann dies eine potenzielle Brandgefahr darstellen. Bewahren Sie die Batterien bis zur Verwendung in ihrer Originalverpackung auf. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt?. Wie bei allen Batterien, die Sie vorsichtig behandeln und entsorgen müssen, entsorgen Sie Batterien NICHT mit Ihrem Standardmüll. Batterien können in Recyclingbereichen und Sammelstellen für gefährlichen Hausmüll entsorgt werden, oder Sie haben sehr große Mengen an Batterien, die Sie mit speziellen Recyclingzentren in Verbindung setzen können. Sicherheitshinweis. Bei der Arbeit mit NiMH sind sie sehr empfindlich gegenüber Ladeeigenschaften und können bei falscher Handhabung oder Überladung explodieren, da dies Wärme erzeugt. Kunden müssen vor der Verwendung mit NiMH-Akkus vertraut sein, um sie aufzuladen, zu entladen und zu montieren. Legen Sie die Batterien in einen feuerfesten Behälter. Lassen Sie Batterien beim Laden niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie beim Laden keine Batterien auf die Holzoberfläche oder den Teppich Verwenden Sie immer ein Akkuladegerät, das für NiMH-Zellen ausgelegt ist. Nie NiMH-Akkus extremen Temperaturen aussetzen.
Weitere Informationen:
Chemie:
NiMH
Nennspannung:
3.6V
Anzahl von Zellen:
3
Kapazität:
4Ah
Anschlusstyp:
Fahnen
Größe:
18670
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +60°C
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: akku-packs nimh, akku-packs 3,6v, 9175920, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, RS PRO, NIMH1867036V4A, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7934329
ab € 68,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.