Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO E/A-Erweiterungsmodul, 8 Eing. Digital, Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ für Logikmodule RS PRO 12 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO E/A-Erweiterungsmodul, 8 Eing. Digital, Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ für Logikmodule RS PRO 12 →
RS PRO E/A-Erweiterungsmodul, 8 Eing. Digital, Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ für Logikmodule RS PRO 12 →
RS PRO E/A-Erweiterungsmodul, 8 Eing. Digital, Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ für Logikmodule RS PRO 12 →
RS PRO E/A-Erweiterungsmodul, 8 Eing. Digital, Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ für Logikmodule RS PRO 12 →
RS PRO E/A-Erweiterungsmodul, 8 Eing. Digital, Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ für Logikmodule RS PRO 12 →
Artikel-Nr.:
     108EL-9176389
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9176389
EAN/GTIN:
     5056112273295
Suchbegriffe:
Hausautomation Steuerung Pumpen
hausautomation steuerung pumpen
Anzahl der Eingänge = 8
Ausgangstyp = Digital, Relais
Zur Verwendung mit = Logikmodule RS PRO
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
Eingangstyp = Digital
Anzahl der Ausgänge = 4
Netzwerk-Typ = ModBus
Programmierbares Interface = Computer

RS PRO 11
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
8
Ausgangstyp:
Digital, Relais
Zur Verwendung mit:
Logikmodule RS PRO
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
Eingangstyp:
Digital
Anzahl der Ausgänge:
4
Netzwerk-Typ:
ModBus
Programmierbares Interface:
Computer
Weitere Suchbegriffe: 9176389, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, RS PRO, G8DDT10ERS, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9176392
ab € 56,57*
Zubehör
RS Pro
9176370
ab € 131,35*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 24,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.