Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keithley 2380 Elektronische Last, Max. 750 W, 0 → 30 A / 0 → 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keithley 2380 Elektronische Last, Max. 750 W, 0 → 30 A / 0 → 500 V
Keithley 2380 Elektronische Last, Max. 750 W, 0 → 30 A / 0 → 500 V
Artikel-Nr.:
     108EL-9176563
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     2380-500-30
EAN/GTIN:
     4016139066493
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last keithley
elektronische last
Serie = 2380
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 500 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 30 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 10 Ω → 7,5 kΩ
Konstantleistungs-Betriebsbereich = Max. 750 W
Rack-Einheiten = 3 HE

Schnellstartübersicht, Dokumentations-CD, Netzkabel. Programmierbare elektronische Gleichstromlasten der Serie 2380 von Keithley. Programmierbare DC-Elektroniklasten der Serie 2380 können eine Vielzahl von Spannungen und Strömen absenken. Das 200-W-Modell 2380-500-15 ( ; 917-6569 917-6569 ) kann bis zu 500 V oder 15 A aufnehmen. Das 250-W-Modell 2380-120-60 ( ; 917-6566 917-6566 ) kann bis zu 120 V oder 60 A aufnehmen. Das 750-W-Modell 2380-500-30 ( ; 917-6563 917-6563 ) kann bis zu 500 V oder 30 A aufnehmen. Diese eigenständigen Einfachausgang-DC-Elektroniklasten können im Konstantstrom- (CC), Konstantspannungs- (CV), Konstantwiderstands- (CR) und Konstantleistungsmodus (CW) betrieben werden. Sie können so konfiguriert werden, dass sie eine dynamisch wechselnde Last für die Gleichspannungsquelle mit bis zu 25 kHz dynamischer Ladezyklen, überlegene Spannungs-/Stromauflösung und Auslesegenauigkeit sowie mehrere Wahlmöglichkeiten für Schnittstellen bieten. Eigenschaften und Vorteile. Betriebsarten: Konstantstrom (CC), Konstantspannung (CV), Konstantwiderstand (CR) und Konstantleistung (CW) Simulierter LED-Lasttestmodus Auslesen von Spannung und Stromauflösung bis zu 0,1 mV/0,01 mA Dynamischer Modus mit Zykluszeiten bis zu 25 kHz Spannungsanstiegs- und Abfallzeitmessung Stromüberwachungsfunktion Listenmodus Batterietestmodus Integrierte GPIB-, USB- und RS-232-Schnittstelle Abmessungen: 214,81 x 104,24 x 397,03 mm (200/250 W Modelle), 482 x 131,4 x 580 mm (750 W Modell) Gewicht: 4,65 kg (200/250 W Modelle), 24,95 kg (750 W Modell). Anwendungsbereiche. Umwelttests, Belastungstests und beschleunigte Lebensdauertests für AC/DC-Stromquellen und DC/DC-Module Tests von LED-Beleuchtungstreibern und Hochleistungsbauelementen Kfz-Elektroniktests Batterieforschung und Entladungstests Produktionstests
Weitere Informationen:
Serie:
2380
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 500 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 30 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
10 Ω → 7,5 kΩ
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
Max. 750 W
Rack-Einheiten:
3 HE
Weitere Suchbegriffe: 9176563, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, Keithley, 238050030, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.587,38*
€ 4.808,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.888,56*
€ 5.287,32*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 5.054,12*
€ 5.331,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.287,32*
€ 6.291,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.251,63*
€ 6.249,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.115,52*
€ 6.087,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.894,19*
€ 5.824,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.888,56*
€ 5.817,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keithley Instruments
2380-RM
ab € 425,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.