Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Penta Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 10, L, Electrical Protection, Latex Beige


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Penta Elektro-Isolierhandschuhe, Größe 10, L, Electrical Protection, Latex Beige
Artikel-Nr.:
     108EL-9182259
Hersteller:
     Penta
Herst.-Nr.:
     GLE36-0/10
EAN/GTIN:
     3760245120211
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Electrical Protection
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Beige
Handschuhbeschichtung = Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
Zusätzliche EN-Normen = EN 60903
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

Wiederverwendbare Handschuhe von SibilleDie wiederverwendbaren beigen elektrischen Sicherheitshandschuhe von Sibille haben Größe 10. Diese latexisolierten Handschuhe haben eine ergonomische Form und sind innen leicht gepudert, um ein einfaches Ein- und Ausrutschen zu gewährleisten. Aufgrund der natürlichen Latexbasis bieten sie Ihnen hohe dielektrische Eigenschaften. Diese Handschuhe müssen zum mechanischen Schutz mit Leder über Handschuhen verwendet werden.Eigenschaften und VorteileWird für 1000 V ac Betriebsspannung verwendet Länge: 360 mm SchnittkantenZertifizierungenEN 60 903:2003 und CEI 60 903:2002 PPE-Kategorie III = nicht umkehrbare Risiken Handschuhklasse 0 Kategorie AZC
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Electrical Protection
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Beige
Handschuhbeschichtung:
Latex
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
Zusätzliche EN-Normen:
EN 60903
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Elektroschutzhandschuh, Isolierende Handschuhe, Spannungsschutzhandschuh, isolierende handschuhe größe 10, isolierende handschuhe, lebensmittelhandschuhe gr. l, 9182259, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Penta, GLE36010, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,08*
€ 60,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,42*
€ 83,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,06*
€ 71,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,62*
€ 70,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,14*
€ 62,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,22*
€ 60,95
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.