| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9184986 Herst.-Nr.: 832C-375ML EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktmaterial = Epoxid Gebinde Typ = Dose Verpackungseinheit = 375 ml Aushärtungszeit = 35 min → 24 h Farbe = transparent Betriebstemperatur max. = +145°C Betriebstemperatur min. = -30°C Viskosität = 3300cP/s
Auf Grund der exothermen Reaktion sollten Wärmeaushärtungstemperaturen mindestens 25 % unter der maximalen Temperatur liegen, die von der schwächsten Leiterplattenkomponente toleriert wird. Für größere Vergussmasseblöcke ist die Wärmeaushärtungstemperatur durch größere Differenzen zu reduzieren. Das Datenblatt enthält weitere Informationen zum Einsatz und für Anwendungen. MG Chemicals-Epoxidharz-Vergussmassen. Die Zweikomponenten-Vergussmasse von MG Chemicals wurde zum Schutz Ihrer elektronischen Bauteile entwickelt. Das flüssige Epoxidharz der Serie 832 in elektrischer Güte schützt Ihre Bauteile vor statischen Entladungen, Pilzen, Thermoschocks, mechanischen Stößen und Vibrationen. Eigenschaften und Vorteile. Stoßfest Nichtleitend Geringe Toxizität Verbesserte Zuverlässigkeit und Betriebsreichweite Nicht porös, wasser- und chemikalienbeständig Schwer zu entfernen In verschiedenen Farben lieferbar. Typische Anwendungen:. Luftfahrtindustrie Kommunikationsindustrie Marineindustrie Automobilindustrie Weitere Informationen: | | Produktmaterial: | Epoxid | Gebinde Typ: | Dose | Verpackungseinheit: | 375 ml | Aushärtungszeit: | 35 min → 24 h | Farbe: | transparent | Betriebstemperatur max.: | +145°C | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Viskosität: | 3300cP/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vergussmasse, 9184986, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, MG Chemicals, 832C375ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds |
| | |
| |