Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals 8331S Leitfähiger Klebstoff Flüssig, Spritze 15 g, für Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-9185006
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     8331S-15G
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Klebertyp = Leitfähiger Klebstoff
Anwendung = Wärmemanagement
Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Spritze
Verpackungseinheit = 15 g
Aushärtungszeit = Min. 50
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur-Bereich = –40 → +150 °C°C

Versilbertes leitfähiges Epoxidharz kann nicht angelötet werden. Dies führt zum Schmelzen des Produkts. Leitfähiger MG Chemical 8331-Klebstoff mit langsamer Aushärtung. Der MG Chemicals 8331S-Zweikomponentenkleber ist ein wirtschaftlicher, langsam aushärtender, versilberter, leitfähiger Epoxidkleber, der für gutes elektrisches und Wärmeleitvermögen entwickelt wurde. Der leitfähige Klebstoff bietet ausgezeichnete EMI/HF-Schirmung. Eigenschaften und Vorteile. Einfaches 1: 1-Mischverhältnis Beständig gegenüber Wärmeschock und mechanischen Stößen Bietet den für viele Betriebsbedingungen erforderlichen niedrigen Widerstand Haftet an den meisten elektronischen Substraten Starke Wasser- und Chemikalienbeständigkeit Wirksam beim Ausfüllen von Fugen zwischen Metallplatten. Zum schnelleren Aushärten des Klebstoffs können Sie höhere Temperaturen bis zu 150 °C verwenden. Typische Anwendung. Die primären Anwendungen für den 8331 sind Reparatur und Montage Ihrer Elektronik in der Mikro- und Optoelektronik. Er wird in der Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Marine, Kommunikation, Instrumentierung und in industriellen Steuergeräten verwendet. Zum Verbinden elektronischer Geräte, Reparieren defekter Spuren und Erstellen von Steckbrücken auf Leiterplatten
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Leitfähiger Klebstoff
Anwendung:
Wärmemanagement
Materialkompatibilität:
Metall, Kunststoff
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Spritze
Verpackungseinheit:
15 g
Aushärtungszeit:
Min. 50
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur-Bereich:
–40 → +150 °C°C
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, kunststoffkleber, 9185006, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, MG Chemicals, 8331S15G, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 61,85*
€ 88,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 147,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9185737
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.