Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals 8329TCM Leitfähiger Klebstoff Flüssig, Spritze 6 ml, für Metall, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-9185015
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     8329TCM-6ML
EAN/GTIN:
     5060641222594
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
kunststoffkleber
Handelsname = 8329TCM
Anwendung = Wärmemanagement
Materialkompatibilität = Metall, Kunststoff
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Spritze
Verpackungseinheit = 6 ml
Aushärtungszeit = 1 Std.
Viskositätsbeschreibung = Hohe Viskosität
Betriebstemperatur max. = +200°C
Betriebstemperatur-Bereich = –70 → +200 °C°C

Leitfähige MG Chemical 8329-Klebstoffe mit mittlerer Aushärtung. Der leitfähige MG Chemicals 8329TCM-Klebstoff mit mittlerer Aushärtung verbindet eine mittlere Aushärtungszeit mit hohem Wärmeleitvermögen. Der leitfähige Klebstoff ist ein Hochleistungs-LED-Klebstoff, der die Lebensdauer von LEDs durch Wärmeableitung maximiert. Eigenschaften und Vorteile. Typische Anwendung. Mischungsverhältnis: 1:1 Haftet an den meisten elektronischen Substraten Aufbewahrung und Versendung bei Raumtemperatur – kein Einfrieren oder Trockeneis erforderlich Lange Lagerfähigkeit von mindestens zwei Jahren Starke Wasser- und Chemikalienbeständigkeit gegenüber Salzsole, Säuren, Laugen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen Verarbeitungszeit: 45 Min. Verwendung als Matrizenbefestigung für Elektrik und Elektronik zur Erhöhung der langfristigen Zuverlässigkeit Kühlkörperverklebung Wärmemanagementsituationen, die ausgezeichnete Verbindungsstärken und gute Wärmeübertragung erfordern
Weitere Informationen:
Handelsname:
8329TCM
Anwendung:
Wärmemanagement
Materialkompatibilität:
Metall, Kunststoff
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Spritze
Verpackungseinheit:
6 ml
Aushärtungszeit:
1 Std.
Viskositätsbeschreibung:
Hohe Viskosität
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Betriebstemperatur-Bereich:
–70 → +200 °C°C
Weitere Suchbegriffe: 9185015, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, MG Chemicals, 8329TCM6ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Adhesives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9185737
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.