Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP MIG-Schweißgerät 230V / 30 → 175A 57.7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185103
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     5720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MAG-Schweißgerät
MIG-Schweißgerät
MIG/MAG-Schweißgerät
mag-schweißgerät
Versorgungsspannung = 230V
Ausgangsstrom = 30 → 175A
Gewicht = 57.7kg
Modellnummer = 210ST

CE-Zulassung. MIG-Schweißgerät Autoplus 210ST. Das MIG-Schweißgerät Autoplus 210ST für zwei Anwendungsbereiche ist ideal für das einfache Schweißen an dünnen Karosserieblechen, da es zum Schweißen mit oder ohne Gas vorgesehen ist, und es besitzt eine Turbogebläsekühlung mit 6 Leistungsstufen. Das MIG-Schweißgerät wurde nicht nur auf eine einfache Bewegung am Arbeitsort ausgelegt, sondern bietet auch einen hohen Lastzyklus von 175 A @ 50 % sowie einen Niedrigstrombetrieb. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Schweißen mit Gas und ohne Gas 175 A @ 15 % Lastzyklus 30 A Niedrigstromleistung Spannung (50 Hz): 230 V (35 A) Variable Spulendrahtgröße Für 5-kg- und 15-kg-Spulen 6 Leistungseinstellungen Mit Turbolüfterkühlung Hochleistungstransformator Autoplus ST Ausgezeichnet für dünne Karosseriebleche Am Rad montiert CE-Zulassung ABMESSUNGEN: Gehäuse: 81,5 x 50 x 95 cm Gewicht: 57,5 kg
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230V
Ausgangsstrom:
30 → 175A
Gewicht:
57.7kg
Modellnummer:
210ST
Weitere Suchbegriffe: 9185103, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, Schweißgeräte, SIP, 5720, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Welders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,68*
€ 1.077,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,08*
€ 1.044,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,27*
€ 997,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,78*
€ 946,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,61*
€ 931,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIP
4040
ab € 6,95*
Zubehör
SIP
4045
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.