| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9185636 Herst.-Nr.: 9185636 EAN/GTIN: 5056112274742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Farbe = Rot Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Nein Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Material = PP Schlitze = Nein gefüttert = Nein Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Standardausführung Entsprechend EN 397 = Ja Zusätzliche EN-Normen = EN 50365
CE-zertifiziert. EN 397 (–10 °C +50 °C) (LD 440v) EN50365 Klasse 0 ANSI /IESA Z89.1 Typ I (Klasse E). RS HDPE-Endurance-Sicherheitshelm. Der RS Pro Dauerschutzhelm ist ein hochdichter Polypropylen-Gehäusehelm, der sich ideal für den persönlichen Schutz in professionellen Anwendungen eignet. Dieser Helm bietet Ihnen nicht nur ein Höchstmaß an Schutz, sondern ist auch leicht und bequem und sorgt für Tragekomfort über lange Zeiträume hinweg. Der Endurance-Sicherheitshelm verbindet mit aktualisierten Ausführungen und ausgezeichneten Standards des Kopfschutzes unabhängig von Arbeit oder Ort alles, was Sie brauchen. Der RS Pro Dauersicherheitshelm ist in den folgenden Farben erhältlich: • ; 918-5636 918-5636 ist ein roter HDPE-Sicherheitshelm (interne Hard-Hat-Kabelbäume werden vom Endbenutzer selbst montiert, nicht fertig montiert geliefert) • ; 918-5630 918-5630 ist ein weißer HDPE-Sicherheitshelm (interne Hard-Hat-Kabelbäume werden vom Endbenutzer selbst montiert, nicht fertig montiert geliefert) • ; 918-5642 918-5642 ist ein grüner HDPE-Sicherheitshelm • ; 918-5646 918-5646 ist ein blauer HDPE-Sicherheitshelm • ; 918-5649 918-5649 ist ein gelber HDPE-Sicherheitshelm • ; 918-5655 918-5655 ist ein Orange-HDPE-Sicherheitshelm. Eigenschaften und Vorteile. Schalenhelm Hochdichtes Polypropylen Gurt mit 4-Punkt-Kunststoffaufhängung Verstellbare Schnalle • Weiches Schweißband Seitliche Verformung. Anwendungen. Schutzhelme werden in der Regel in Industrie- und Bauumgebungen eingesetzt, in denen der Kopf vor herabfallenden Ablagerungen oder Stößen von Objekten geschützt werden muss. Sie sind ein gängiges Teil der Gesund Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Rot | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Nein | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | PP | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Standardausführung | Entsprechend EN 397: | Ja | Zusätzliche EN-Normen: | EN 50365 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm pp rot, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm rot, 9185636, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, RS PRO, PW50RER, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |