Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzhelm , verstellbar , PP Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzhelm , verstellbar , PP Blau
Artikel-Nr.:
     108EL-9185646
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9185646
EAN/GTIN:
     5056112274766
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Farbe = Blau
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Nein
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Ja
Material = PP
Schlitze = Nein
gefüttert = Nein
Integriertes Schweißband = Ja
Spitzentyp = Standardausführung
Entsprechend EN 397 = Ja
Zusätzliche EN-Normen = EN 50365

CE-zertifiziert. EN 397 (–10 °C +50 °C) (LD 440v) EN50365 Klasse 0 ANSI /IESA Z89.1 Typ I (Klasse E). RS HDPE-Endurance-Sicherheitshelm. Der RS Pro Dauerschutzhelm ist ein hochdichter Polypropylen-Gehäusehelm, der sich ideal für den persönlichen Schutz in professionellen Anwendungen eignet. Dieser Helm bietet Ihnen nicht nur ein Höchstmaß an Schutz, sondern ist auch leicht und bequem und sorgt für Tragekomfort über lange Zeiträume hinweg. Der Endurance-Sicherheitshelm verbindet mit aktualisierten Ausführungen und ausgezeichneten Standards des Kopfschutzes unabhängig von Arbeit oder Ort alles, was Sie brauchen. Der RS Pro Dauersicherheitshelm ist in den folgenden Farben erhältlich: • ; 918-5636 918-5636 ist ein roter HDPE-Sicherheitshelm (interne Hard-Hat-Kabelbäume werden vom Endbenutzer selbst montiert, nicht fertig montiert geliefert) • ; 918-5630 918-5630 ist ein weißer HDPE-Sicherheitshelm (interne Hard-Hat-Kabelbäume werden vom Endbenutzer selbst montiert, nicht fertig montiert geliefert) • ; 918-5642 918-5642 ist ein grüner HDPE-Sicherheitshelm • ; 918-5646 918-5646 ist ein blauer HDPE-Sicherheitshelm • ; 918-5649 918-5649 ist ein gelber HDPE-Sicherheitshelm • ; 918-5655 918-5655 ist ein Orange-HDPE-Sicherheitshelm. Eigenschaften und Vorteile. Schalenhelm Hochdichtes Polypropylen Gurt mit 4-Punkt-Kunststoffaufhängung Verstellbare Schnalle • Weiches Schweißband Seitliche Verformung. Anwendungen. Schutzhelme werden in der Regel in Industrie- und Bauumgebungen eingesetzt, in denen der Kopf vor herabfallenden Ablagerungen oder Stößen von Objekten geschützt werden muss. Sie sind ein gängiges Teil der Gesundheits- und Sicherheitsausrüstung und sind von entscheidender Bedeutung für den Schutz von Arbeitern in potenziell gefährlichen Umgebungen. Es gibt verschiedene Arten von Schutzhelm, und es sollte darauf geachtet werden, dass die richtige Schutzkappe für die richtige Aufgabe ausgewählt wird. Warum RS PRO?. RS PRO hat sich das Ziel gesetzt, Ihre erste Anlaufstelle für Qualität, Zuverlässigkeit und ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Bei RS PRO wird Ihnen eine große Auswahl an allen möglichen Produkten geboten, die Sie benötigen könnten und die von unseren internen Experten gründlich getestet wurden. Unser Angebot an Sicherheitsausrüstung und persönlicher Schutzausrüstung ist umfangreich, und wir sind zuversichtlich, dass wir Sie bei allen Fragen unterstützen können. Egal, ob Sie ein unabhängiger Handwerker sind, der auf der Suche nach Sicherheitskleidung für sich selbst ist oder ob Sie Arbeitskleidung für Ihr gesamtes Personal benötigen, RS PRO begleitet Sie bei jedem Schritt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Nein
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
PP
Schlitze:
Nein
gefüttert:
Nein
Integriertes Schweißband:
Ja
Spitzentyp:
Standardausführung
Entsprechend EN 397:
Ja
Zusätzliche EN-Normen:
EN 50365
Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm blau, arbeitsschutzhelm, schutzhelm pp, 9185646, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, RS PRO, PW50RBR, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9185719
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.