Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schutzhelm belüftet, mit Kinnriemen , verstellbar , PE Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schutzhelm belüftet, mit Kinnriemen , verstellbar , PE Gelb
Artikel-Nr.:
     108EL-9185661
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9185661
EAN/GTIN:
     5056112274810
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
Farbe = Gelb
Kinnriemen inkl. = Ja
Belüftet = Ja
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Ja
Material = PE
Schlitze = Nein
gefüttert = Nein
Integriertes Schweißband = Ja
Spitzentyp = Standardausführung
Entsprechend EN 397 = Ja

EN 397 (–30 °C +50 °C) (MM 440v) ANSI /IESA Z89.1 Typ I. CE-zertifiziert. RS PRO Sicherheitshelm - Gelb. Mit dem RS PRO Schutzhelm bleiben Sie bei Arbeiten in der Höhe sicher. Dieser leichte und belüftete Helm wurde für Komfort und Sicherheit entwickelt und bietet einen wesentlichen Kopfschutz. Die ergonomisch geformte Schale sorgt für einen sicheren Sitz, während der verstellbare Sechs-Punkt-Ratschengurt mit Nylonfederung den Tragekomfort erhöht. Dieser mit einem Y-Kinnriemen ausgestattete Schutzhelm ist ideal für Arbeiter, die an hoch gelegenen Arbeitsplätzen zuverlässigen Schutz benötigen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>KletterbereichGestaltet ;/li> ;li>, um den empfindlichen Kopfbereich zu schützenHergestellt ;/li> ;li>aus PolyethylenErgonomische ;/li> ;li>SchaleBelüftetSchweißbandKinnriemenNylon-AufhängungSechs-Punkte-Ratschen-verstellbarer ;/li> ;li>KlettergurtEN397-konform ;/li> ;/ul> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li> ;li> ;/li>. Technische Daten. ;ul> ;li>Farbe: GelbLänge ;/li> ;li>: 630 mmBreite ;/li> ;li>: 580 mmHöhe ;/li> ;li>: 460 mmGewicht ;/li> ;li>: 0,33Kg ;/li> ;/ul>. Anwendungen. ;ul> ;li>Klettern ;/li> ;li>Arbeiten in der Höhe ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Kinnriemen inkl.:
Ja
Belüftet:
Ja
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Ja
Material:
PE
Schlitze:
Nein
gefüttert:
Nein
Integriertes Schweißband:
Ja
Spitzentyp:
Standardausführung
Entsprechend EN 397:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm, 9185661, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, RS PRO, PW97YER, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9185719
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.