Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PET Gehäuse Grau Außenmaß 110 x 75 x 55mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PET Gehäuse Grau Außenmaß 110 x 75 x 55mm IP66
RS PRO PET Gehäuse Grau Außenmaß 110 x 75 x 55mm IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-9188736
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9188736
EAN/GTIN:
     5056112277248
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = PET
Länge Außen = 110 mm
Höhe Außen = 55 mm
Breite Außen = 75 mm
Abmessungen Außen = 110 x 75 x 55mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Dichtungswerkstoff = Silikon

EN 60529, EN 50014. Universal Polyester-Gehäuse mit Silikondichtung. Das Universal-Polyester Gehäuse ist in den zwei Farben schwarz oder grau erhältlich. Es hat Schutzart IP66 und ist mit einer Silikondichtung ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile. Polyester-Gehäuse Schutzart IP66 Neoprendichtung –50 °C bis +135 °C Halogenfrei Selbstverlöschend, UL 94-V0. Anwendungsbereich. Dieses Universal-Polyester-Gehäuse ist für Nassbereichanwendungen sowie für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
PET
Länge Außen:
110 mm
Höhe Außen:
55 mm
Breite Außen:
75 mm
Abmessungen Außen:
110 x 75 x 55mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: 9188736, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, GRJ02GS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,07*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.