Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PET Gehäuse Grau Außenmaß 260 x 160 x 90mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PET Gehäuse Grau Außenmaß 260 x 160 x 90mm IP66
RS PRO PET Gehäuse Grau Außenmaß 260 x 160 x 90mm IP66
RS PRO PET Gehäuse Grau Außenmaß 260 x 160 x 90mm IP66
RS PRO PET Gehäuse Grau Außenmaß 260 x 160 x 90mm IP66
RS PRO PET Gehäuse Grau Außenmaß 260 x 160 x 90mm IP66
Artikel-Nr.:
     108EL-9188840
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9188840
EAN/GTIN:
     5056112277552
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = PET
Länge Außen = 260 mm
Höhe Außen = 90 mm
Breite Außen = 160 mm
Abmessungen Außen = 260 x 160 x 90mm
Schutzart = IP66
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Dichtungswerkstoff = Silikon

EN 60529, EN 50014. Universal Polyester-Gehäuse mit Silikondichtung. Das Universal-Polyester Gehäuse ist in den zwei Farben schwarz oder grau erhältlich. Es hat Schutzart IP66 und ist mit einer Silikondichtung ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile. Polyester-Gehäuse Schutzart IP66 Neoprendichtung –50 °C bis +135 °C Halogenfrei Selbstverlöschend, UL 94-V0. Anwendungsbereich. Dieses Universal-Polyester-Gehäuse ist für Nassbereichanwendungen sowie für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
PET
Länge Außen:
260 mm
Höhe Außen:
90 mm
Breite Außen:
160 mm
Abmessungen Außen:
260 x 160 x 90mm
Schutzart:
IP66
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Dichtungswerkstoff:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: 9188840, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, GRJ13GS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,83*
€ 100,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 89,74*
€ 117,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,74*
€ 106,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,07*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.