Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Halbleiterrelais AC 60 V / 0,1 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9190777
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VO1400AEFTR
EAN/GTIN:
     5059040649378
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 0,1 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 V
Steuerspannung max. = 1,4 V
Schalttyp = AC
Anschluss Typ = SMD
Ausgangsschaltung = MOSFET
Relaistyp = Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich = 60V ac
Abmessungen = 4.7 x 4.39 x 2.3mm
Tiefe = 4.4mm

Elektronikrelais - Vishay
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
0,1 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 V
Steuerspannung max.:
1,4 V
Schalttyp:
AC
Anschluss Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Relaistyp:
Halbleiterausgang
Lastspannungsbereich:
60V ac
Abmessungen:
4.7 x 4.39 x 2.3mm
Tiefe:
4.4mm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet relais, 9190777, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Vishay, VO1400AEFTR, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.315,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,6579* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.480,38*
€ 1.761,6522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.463,84*
€ 1.741,9696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.402,66*
€ 1.669,1654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.363,28*
€ 1.622,3032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.315,80*
€ 1.565,802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.