Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IR-Diode, Subminiatur 40mW, 940nm, 40mW/sr, 2-Pin, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9190792
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMB2000X01
EAN/GTIN:
     5059040639355
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 40mW/sr
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2.3 x 2.3 x 2.77mm
Linsenform = Dom
LED Material = GaAlAs

IR-Emitterdioden der Serien VSMB2000 und VSMB2020 von Vishay. Die Serien VSMB2000 und VSMB2020 von Vishay Semiconductors sind Infrarot (IR)-Emitterdioden. Sie sind in SMD-Gehäusen mit klaren, ungetönten Kunststofflinsen untergebracht. Die VSMB2000 und VSMB2020 werden mit unterschiedlichen Kabeltypen geliefert. Mit einer Wellenlänge von 940 nm sind diese Hochgeschwindigkeits-IR-LEDs ideal für verschiedene Anwendungen geeignet, einschließlich IrDA-kompatible Datenübertragung, Miniatur-Lichtschranken, Foto-Unterbrecher, optische Schalter, Winkelcodierer und Steuer- und Antriebsschaltkreise.. Merkmale der VSMB2000- und VSMB2020-IR-LEDs: VSMB2000 – Knickflügel (GW) VSMB2020 – Umgekehrter Knickflügel (RGW) Abmessungen: 2,3 x 2,3 x 2,8 mm Spitzenwellenlänge: 940 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung und -intensität Strahlbreite: 24° Niedrige Durchlassspannung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
40mW/sr
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2.3 x 2.3 x 2.77mm
Linsenform:
Dom
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: ir emitter vishay, smd diode, ir-led 940nm, 9190792, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMB2000X01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.159,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Stück (ab € 0,1933* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.263,90*
€ 1.504,041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.248,66*
€ 1.485,9054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.210,26*
€ 1.440,2094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.184,22*
€ 1.409,2218
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.159,80*
€ 1.380,162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.