Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SI7288DP-T1-GE3 N-Kanal Dual, SMD MOSFET 40 V / 20 A 15,6 W, 8-Pin PowerPAK SO-8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9194334
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI7288DP-T1-GE3
EAN/GTIN:
     5059040653610
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 20 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Gehäusegröße = PowerPAK SO-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 22 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1.2V
Verlustleistung max. = 15,6 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2mm
Betriebstemperatur min. = –55 °Cmm

Zweifach-N-Kanal-MOSFET, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
20 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Gehäusegröße:
PowerPAK SO-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
22 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1.2V
Verlustleistung max.:
15,6 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 20a, 9194334, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, SI7288DPT1GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.489,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,49663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.600,98*
€ 1.905,1662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.592,10*
€ 1.894,599
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.545,78*
€ 1.839,4782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.516,44*
€ 1.804,5636
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.489,89*
€ 1.772,9691
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.