Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TN2404K-T1-GE3 N-Kanal, SMD MOSFET 240 V / 300 mA 510 mW, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9194347
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TN2404K-T1-GE3
EAN/GTIN:
     5059040654136
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 300 mA
Drain-Source-Spannung max. = 240 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 6 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 0.8V
Verlustleistung max. = 510 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 1.02mm

N-Kanal MOSFET, 200 V bis 250 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
300 mA
Drain-Source-Spannung max.:
240 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
6 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
0.8V
Verlustleistung max.:
510 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
1.02mm
Weitere Suchbegriffe: mosfet sot-23, 9194347, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, TN2404KT1GE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,2742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 922,95*
€ 1.098,3105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 915,06*
€ 1.088,9214
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 879,27*
€ 1.046,3313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 856,59*
€ 1.019,3421
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 822,60*
€ 978,894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.