Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) X Folienkondensator 22nF ±2% / 50V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9203176
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1H223GX5
EAN/GTIN:
     5059039405404
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±2%
Serie = ECHU(X)
Entstörklasse = X
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 1.5mm
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 1.5mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)

Panasonic ECHU (X) Polypropylenfolienkondensatoren. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Nur für Aufschmelzlötung Kompaktes Design Leichte Ausführung Niedriger ESR. Anwendungsbereich. Panasonic ECHU(X) Folienkondensatoren sind geeignet für den Einsatz in Filterungs- und sehr genauen Schaltungen wie Zeitkonstantenschaltkreise und Schwingungs-/Resonanzstromkreisen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±2%
Serie:
ECHU(X)
Entstörklasse:
X
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
1.5mm
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 1.5mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 22nf, filmkondensator, panasonic folienkondensator, 9203176, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1H223GX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,2137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 549,80*
€ 654,262
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 485,84*
€ 578,1496
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 463,76*
€ 551,8744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 462,82*
€ 550,7558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 451,78*
€ 537,6182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 427,40*
€ 508,606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.