Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECHU(X) X Folienkondensator 10nF ±2% / 50V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9203179
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECHU1H103GX5
EAN/GTIN:
     5059039450510
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±2%
Serie = ECHU(X)
Entstörklasse = X
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
Dielektrikum = PPS
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur min. = -55°C

SMD-Kondensatoren Serie ECHU(X) mit PPS-Folie. Hergestellt aus gestapeltem, metallisiertem PPS Film, verfügen Panasonic ECHU (X) Filmkondensatoren über eine gießformenfreie Konstruktion. Diese Folienkondensatoren widerstehen 85 °C, 85 % relative Feuchte, Gewichtsvolumen x 1,0 für 500 Stunden. Sie sind für Aufschmelzlötung geeignet. Produktmerkmale:. Nur für Aufschmelzlötung. Kompakte Bauweise. Leichte Bauweise. Niedriger ESR. Anwendungsbereich. ECHU(X)-Folienkondensatoren werden für zeitkonstante Anwendungen, Schwingungen und Resonanzen, Filterungs- und Audio-Schaltkreise empfohlen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±2%
Serie:
ECHU(X)
Entstörklasse:
X
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.1mm
Dielektrikum:
PPS
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, folienkondensator 10nf 50v, filmkondensator, folienkondensator 10nf, 9203179, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECHU1H103GX5, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 546,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,18201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 629,70*
€ 749,343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 600,60*
€ 714,714
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 590,19*
€ 702,3261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 576,18*
€ 685,6542
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 546,03*
€ 649,7757
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.