Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWU(C) Folienkondensator 680nF ±10% / 100V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9203318
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWU1684KCV
EAN/GTIN:
     5059039425730
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 680nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = ECWU(C)
Länge = 9.8mm
Tiefe = 6.3mm
Höhe = 3.6mm
Abmessungen = 9.8 x 6.3 x 3.6mm
Dielektrikum = Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp = SMD
Gehäuse-Form = 3925

Kunststofffolien-Kondensatoren der Serie ECWU (C) von Panasonic. Folienkondensatoren der Serie ECWU (C) von Panasonic verfügen über einen gießformenfreie Konstruktion und nutzen gestapelten metallisierten PEN-Film als Dielektrikum. Kompakte Bauform Leichte Ausführung Geeignet für Reflow-Lötprozesse. Anwendungsbereich. Folienkondensatoren der Serie ECWU (C) von Panasonic sind für den universellen Einsatz wie Umgehung und Kupplung geeignet.
Weitere Informationen:
Kapazität:
680nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
ECWU(C)
Länge:
9.8mm
Tiefe:
6.3mm
Höhe:
3.6mm
Abmessungen:
9.8 x 6.3 x 3.6mm
Dielektrikum:
Polyethylen-Naphthalat
Anschlussklemmentyp:
SMD
Gehäuse-Form:
3925
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, filmkondensator 0,68µf, filmkondensator, folienkondensator 680nf, 9203318, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWU1684KCV, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,43*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,72*
1 Tag
42
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 3,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.720,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.