Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MOSFET-Gate-Ansteuerung CMOS 2,5 A 36V 5-Pin PPAK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9206553
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VN751PT
EAN/GTIN:
     5059042357271
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Logik-Typ = CMOS
Ausgangsstrom = 2,5 A
Versorgungsspannung = 36V
Pinanzahl = 5
Gehäusegröße = PPAK
Anzahl der Ausgänge = 1
Topologie = Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber = 1
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

Intelligente Netzschalter für die Hochspannungsseite, STMicroelectronics. Intelligente Leistungsschalter (IPS) integrierten die Logikschnittstelle, Treiber, Diagnose und Schutzmerkmale eines Steuerungsabschnitts sowie die Leistungsstufe für Konfigurationen auf der Hochspannungsseite.
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
CMOS
Ausgangsstrom:
2,5 A
Versorgungsspannung:
36V
Pinanzahl:
5
Gehäusegröße:
PPAK
Anzahl der Ausgänge:
1
Topologie:
Hochspannungsseite
Anzahl der Treiber:
1
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: 9206553, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, STMicroelectronics, VN751PT, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,00*
1 Packung enthält 75 Stück (€ 1,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.